Juego de llaves Allen con mango de llave TORX PLUS®, de 7 unid., acabado en oxidación negra, en el soporte de banco de trabajo

Número de artículo: 26261
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 26261
EAN / GTIN 4010995262617
Número del fabricante 26261
Número L L60070 1372
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Para transferir un elevado par con tornillos pequeños, especialmente al sustituir placas de cambio o cabezales de fresar.
  • Aplicación: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, valonado.
  • Extra: Símbolos de puntas impresos a escala.
  • Extra: Pequeño soporte de sobremesa metálico resistente para colocación vertical.
  • Mango: Wiha mango de llave.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, endurecido continuo, valonado.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 6IP x 70 mm (26182)
  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 7IP x 70 mm (26183)
  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 8IP x 75 mm (26184)
  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 9IP x 75 mm (26185)
  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 10IP x 75 mm (26186)
  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 15IP x 80 mm (26187)
  • 1x Llave Allen con mango de llave TORX®, acabado en oxidación negra 20IP x 80 mm (26188)
  • 1x Soporte para banco de trabajo

Productos adecuados