{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Anchura de la plaquita de corte | 6,35 mm | |
| Grosor de placas de corte | 3,18 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 11 mm; 11,07 mm | |
| Radio angular | 0,2 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 35 grados | |
| Ángulo de desprendimiento | 2 grados | |
| Ángulo de ajuste | 55 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo plano) | 0 grados | |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,8 mm | |
| Modelo de rompevirutas | TIS | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | S (materiales difícilmente mecanizables) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7415 | |
| Recubrimiento | TiCN | |
| Clase | HB7415 | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 | VC1103023N | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Para material | Superaleaciones resistentes al calor (S) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 3 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 261364 HB7415 | |
| EAN / GTIN | 4045197671325 | |
| Número del fabricante | 261364 HB7415 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |