Plaquita de corte de torneado TC.T 110204, para mecanizado medio

Número de artículo: 260982 HB7130-2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    8,58 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad(es)
    7,15 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
178 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma triangular
Anchura de la plaquita de corte 11 mm
Grosor de placas de corte 2,38 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del borde de corte 6,35 mm
Radio angular 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 7 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 7 grados
Código ISO TCMT 110204
Diámetro del orificio de fijación 2,8 mm
Modelo de rompevirutas VM
Material de corte MD
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-M30
Recubrimiento CVD
Clase HB7130-2
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 3 ud.; 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Acero (P); Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte interrumpido
Peso 30 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 260982 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750343
Número del fabricante 260982 HB7130-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
uregelmæssig
 
afbrudt
 
våd, maksimal
 

Descargas y documentos

Productos adecuados