{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado | |
| Forma básica | forma triangular | |
| Anchura de la plaquita de corte | 11 mm | |
| Grosor de placas de corte | 2,38 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 6,35 mm | |
| Radio angular | 0,4 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 60 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 7 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 7 grados | |
| Código ISO | TCMT 110204 | |
| Diámetro del orificio de fijación | 2,8 mm | |
| Modelo de rompevirutas | SM | |
| Material de corte | MD | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 3 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Peso | 30 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 260982 HB7010-2 | |
| EAN / GTIN | 4069515021616 | |
| Número del fabricante | 260982 HB7010-2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |