Plaquita de corte de torneado TCMT 16T308, para el acabado

Número de artículo: 260958 HB7010-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    10,47 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    8,72 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
240 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte TCMT 16T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7010-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas SS
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,07 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 500 m/min
Número de cambios/cortes 3
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 260958 HB7010-2
EAN / GTIN 4069515021494
Número del fabricante 260958 HB7010-2