Grapas planas de alambre tipo 57, 10,6 x 1,25 x 14 mm, paquete de 1000

Número de artículo: 2609200233
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Pinza

Identificación y clasificación

Número de artículo 2609200233
EAN / GTIN 3165140084338
Número del fabricante 2609200233
Número L L00620 100306
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Las grapas planas de alambre, tipo 57, son ideales para numerosas aplicaciones de grapado con muchos materiales
  • Son el medio de grapado universal para numerosas aplicaciones de artesanos y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas, papeles, etc
  • Las grapas tienen un lomo estrecho, de modo que se presionan lejos en el material
  • Permiten un ajuste apretado y tienen una parte trasera discreta
  • Son especialmente adecuadas para materiales finos cuando la parte trasera de la grapa no debe presionar en el material a grapar.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las grapas planas de alambre, tipo 57, son la grapa universal para numerosas aplicaciones con muchos materiales
  • Dimensión de anchura: 82 mm
  • Dimensión altura: 31 mm
  • Dimensión longitud: 120 mm
  • Anchura (B) mm: 10.6
  • Peso bruto: 0,16 kg
  • Espesor (D) mm: 1.25
  • Longitud (L) mm: 14
  • Descripción del rendimiento: Para fijar materiales finos
  • Peso neto: 0,16 kg
  • Específico RTB1: Grapadora para numerosas aplicaciones de artesanos y aficionados al bricolaje con cartón fino, láminas, etiquetas y papel
  • Específico RTB2: Parte posterior estrecha para que se claven profundamente en el material Ajuste firme y dorso discreto
  • Específico RTB3: Especialmente para materiales finos cuando la parte posterior de la grapa no debe presionar el material a grapar
  • Volumen: 0,305 dm3
  • Ventaja HL (corto): Para fijar materiales finos