Clavo en tira con cabeza en D SN34DK 65R, 2,8 mm, 65 mm, desnudo, ranurado, 3000 unidades

Número de artículo: 2608200015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Diámetro de clavo 2,8 mm
Tipo de clavo Clavos con cabeza de clavija
Tipo de producto Clavos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2608200015
EAN / GTIN 3165140563444
Número del fabricante 2608200015
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • Los clavos de tira con cabeza en D de 34° están diseñados para trabajos en interiores dentro de la clase de servicio 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • El ángulo de conexión de 34° y la forma acanalada del vástago proporcionan una conexión duradera y segura en estructuras de madera, para techos, cajas y palets, así como en marcos de puertas, cajas y palés, así como en marcos de puertas, ventanas y muebles
  • Un revestimiento de resina también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Todos los clavos se fabrican en Europa y, por lo tanto, tienen una calidad alta y constante.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Clavos de listón con cabeza en D 34° para trabajos en interiores con clavadoras neumáticas de Bosch
  • Dimensión de anchura: 180 mm
  • Dimensión altura: 140 mm
  • Dimensión longitud: 290 mm
  • Peso bruto: 9,9 kg
  • Diámetro de la cabeza: 7,0 (forma en D)
  • Longitud (L) mm: 65
  • Descripción del rendimiento: Diseño ranurado
  • Peso neto: 9,9 kg
  • Diámetro del vástago (D) mm: 2.8
  • Específico RTB1: Apto para la clase de uso 1 (DIN EN 1995-1-1)
  • Específico RTB2: Ángulo de unión de 34° y forma acanalada para una unión duradera y segura en distintos tipos de madera
  • Específico RTB3: La resinización también facilita la presión de los clavos en el material para que se sujeten mejor
  • Tipo: SN34DK 65R
  • Volumen: 7,308 dm3
  • Ventaja HL (corto): Diseño ranurado, endurecido