Manguito para manguera, universal para mangueras, diámetro: 19 mm

Número de artículo: 2607001976
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Color negro
Diámetro d2 19 mm
Longitud L 200 mm
Diámetro tubo flexible interior 19 mm
Tipo de producto Adaptador para mangueras
Tipo de conexión Empalme de manguera

Identificación y clasificación

Número de artículo 2607001976
EAN / GTIN 3165140435963
Número del fabricante 2607001976
Número L L00590 2295
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El manguito de manguera conecta las mangueras de aspiradora a las herramientas eléctricas; Adecuado para: GAS 50; GAS 50 M Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 190 mm
  • Dimensión altura: 48 mm
  • Dimensión longitud: 200 mm
  • Peso bruto: 0,079 kg
  • Diámetro mm: 19
  • Peso neto: 0,075 kg
  • Volumen: 1,824 dm3