• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 25/10 mm

Número de artículo: 260611 25/10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
35 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 10 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRDCN 2525M10
Plaquita de corte adecuada RC.X 1003
Anchura de función L4 de los soportes neutros 17,5 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 20,3 mm
Longitud total L de los soportes neutros 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 11
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260611 25/10
EAN / GTIN 4045197653253

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra