{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 8 mm | |
| Tamaño de placa | 6 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | SCRCR/L 0808D06 | |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 0602.. | |
| Anchura de función L4 | 9 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 10 mm | |
| Longitud total L | 60 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 22 | |
| Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 260005 8/06 | |
| EAN / GTIN | 4045197772558 | |
| Número del fabricante | 260005 8/06 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |