{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tamaño del mango | 20 mm | |
| Tamaño de placa | 12 mm | |
| Tipo de boca | izquierda | |
| Norma | Norma de fábrica | |
| Refrigeración interior | no | |
| Código ISO Soporte | SCLCR/L 2020K12 | |
| Plaquita de corte adecuada | CC.. 1204.. | |
| Anchura de función L4 | 22 mm | |
| Longitud de la cabeza L1 | 20 mm | |
| Longitud total L | 125 mm | |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 16 | |
| Calzo | 269005 6 | |
| Tornillo para calzo | 269013 5 | |
| Ángulo de ajuste κ | 75 grados | |
| Aplicación | Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado | |
| Tipo de producto | Soporte de torneado de apriete |
| Número de artículo | 260005 20/12 | |
| EAN / GTIN | 4045197772619 | |
| Número del fabricante | 260005 20/12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |