HFPAD 5L-50-T14 Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 2550140
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie MODULAR-GRIP
Profundidad de corte máx. tmax 14 mm
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 40,5 mm
Altura h1 32 mm
Anchura de tronzado w 5 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo 2550140
EAN / GTIN 7291075173406
Número del fabricante 2550140
Número L L23920 1536

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm, Ancho de corte (CW) 5 mm, Longitud total (OAL) 40.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 75 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 50 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 14 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte (CW) 5 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.5 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 16 mm
  • Longitud total (OAL) 40.5 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm