{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | WNMG 080408 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | IC6015 | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | M | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | F3M | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 1,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,4 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 300 m/min | |
Número de cambios/cortes | 6 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Quality Dress | WNMG 080408-F3M IC6015 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 251991 IC6015 | |
EAN / GTIN | 7291075336740 | |
Número del fabricante | 5567835 |