Destornillador con mango 2C-T

Número de artículo: 2516934
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Modelo forma recta
Longitud de varilla 125 mm
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango en T
Particularidad, Para tornillos TORX® internos Cuchilla redonda
Tipo de producto Destornilladores
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; pavonado/a
Longitud total 152 mm
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX® internos

Identificación y clasificación

Número de artículo 2516934
EAN / GTIN 4010886933169
Número del fabricante 2516934
Número L L60160 597
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Empuñadura en T de 2 componentes que proporciona un elevado par de torsión al aflojar o apretar.
La empuñadura en T proporciona una posición de agarre óptima para la mano

Característica:

  • Tamaño de salida TX (interior): T15
  • Diseño: con agujero para colgar
  • Forma de la hoja: Redonda
  • Para tornillos de tamaño: M3.5 - M4
  • Longitud total [mm]: 152 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Material del mango: Componente blando (elastómero termoplástico), componente duro (plástico reforzado con fibra de vidrio)
  • Longitud de la hoja: 125 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre caras Torx [mm]: 3,27
  • Templado de la punta de salida: bruñida
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: sí
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: sí
  • Certificado VDE: no