• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte de torneado TNMG 160404, para mecanizado medio

Número de artículo: 251582 PR005S
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior No
Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Denominación del fabricante TNMG 160404
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma triangular
Espesor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 16,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 16,5 mm
Altura de la arista de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO TNMG160404
Diámetro del orificio de fijación 3,81 mm
Modelo de rompevirutas MU
Material de corte HC
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante S01
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Grupo de aplicación de herramientas S01
Material de corte, denominación del fabricante PR005S
Recubrimiento Megacoat Hard
Clase PR005S
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte M (desde arriba y fijado sobre taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte TN1604042N
Designación plaquita de corte TNMG160404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Posibilidad de reafilado no
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 8 g
Contenido 10 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 251582 PR005S
EAN / GTIN 4960664836741
Número del fabricante TLH06285
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal