• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de torneado TNMG 160404, para mecanizado medio

Número de artículo: 251582 KW10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado
Húmedo máximo adecuado
Procesamiento en seco adecuado
Aceite adecuado
Aire adecuado
Forma básica forma triangular
Espesor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 16,5 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 16,5 mm
Altura de la arista de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,525 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 60 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO TNMG 160404
Diámetro del orificio de fijación 3,81 mm
Modelo de rompevirutas AH
Material de corte HW-N10
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HW-N10
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad HW-N10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante N10,K10,S10
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante KW10
Recubrimiento sin revestimiento
Clase KW10
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Designación plaquita de corte TNMG160404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Fundición de acero (K); Materiales NE (N); Superaleaciones resistentes al calor (S)
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Peso 8 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 251582 KW10
EAN / GTIN 4960664220847
Número del fabricante TWE04428
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal