Plaquita de corte de torneado KNUX 160405L, para mecanizado medio

Número de artículo: 251032 HB7020-2
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,82 € / 1 Unidad
  • de 10Unidad
    11,51 € / 1 Unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
530 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte KNUX 160405L
Clase HB7020-2
Material de corte HM
Aplicación principal P
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas SM
Escalón para el guiado de viruta 2,2 mm
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 4 mm
Avance f 0,2 mm/rev. - 0,5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 130 m/min - 370 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo 251032 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515017367
Número del fabricante 251032 HB7020-2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descargas y documentos

Productos adecuados