• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de torneado de apriete 25/16 mm

Número de artículo: 251009 25/16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
8 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 16 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte CKJNR/L 2525M16
Plaquita de corte adecuada KNUX 1604.. R/L
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 32 mm
Longitud total L 150 mm
Calzo 259031 6
Brida 259038 17
Tornillo para brida 259021 3
Resorte 259046 3
Juego de resortes 259044 3
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Torneado longitudinal exterior; Torneado longitudinal exterior; Refrentado
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 251009 25/16
EAN / GTIN 4045197650689

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra