{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Designación plaquita de corte | CNMG 120408 | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | P (acero) | |
| Radio angular R | 0,8 mm | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Denominación del fabricante | CNMG 120408-F3P IC8250 | |
| Forma básica | Forma de rombo | |
| Grosor de la placa de corte S | 4,76 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del filo de corte l | 12,9 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 12,7 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 80 grados | |
| Código ISO | CNMG 120408 | |
| Profundidad de corte recomendada, mín. | 0,4 mm | |
| Profundidad de corte recomendada, máx. ap max | 3,5 mm | |
| Profundidad de corte ap, mín. | 0,8 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 3,5 mm | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, mín. | 150 m/min | |
| Velocidad de corte, aplicación principal, máx. | 380 m/min | |
| Avance, mín. fz | 0,05 mm/rev. | |
| Avance, máx. fz | 0,25 mm/rev. | |
| Grosor de la inserción T | 4,76 mm | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 4 ud. | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 250071 IC8250 | |
| EAN / GTIN | 7291075319644 | |
| Número del fabricante | 5566814 |