Palanca de sujeción ajustable, con tornillo, d1=18 mm / d2=M8 / l1=40 mm / negro

Número de artículo: 24400.0374
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 24400.0374
EAN / GTIN 4030618244202
Número del fabricante 24400.0374
Número L L31470 60
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las palancas de sujeción ajustables tienen múltiples aplicaciones cuando el espacio de trabajo es reducido o se requiere una posición determinada de la palanca.

Material
. Palanca
  • Fundición a presión de zinc, recubierta de plástico, negro similar a RAL 9005, mate estructurado
piezas internas
  • Acero, bruñido, calidad 5.8
tornillo
  • Acero, bruñido, calidad 5.8
Manejo

Al levantar la palanca se libera el engranaje. La palanca se coloca sobre el engranaje. Tras soltarlo, el engranaje encaja.

Indicaciones
La pieza roscada se puede sustituir.