Manillas con arco, montaje frontal/aluminio, sin tratar, b=20 mm / l1=100 mm / aluminio, estirado, sin tratar, pulido

Número de artículo: 24300.0101
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 24300.0101
EAN / GTIN 4030618269618
Número del fabricante 24300.0101
Número L L31470 143
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Las manijas de arco se utilizan, por ejemplo, en puertas de máquinas, puertas de muebles, puertas de armarios, cajones y compartimentos.
Estas manijas de arco se caracterizan por su diseño ergonómico con una gran estabilidad, así como por su diseño sencillo y atemporal.

Material
Manija
  • Aluminio, estirado, brillante, pulido por deslizamiento
Montaje
El montaje se realiza desde el lado de manejo mediante un tornillo cilíndrico.