1/4″ TORX Llave de vaso E8

Número de artículo: 2425 E8
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Vaso

Identificación y clasificación

Número de artículo 2425 E8
EAN / GTIN 4991644003655
Número del fabricante 2425 E8
Número L L60050 6381
Fabricante/responsable Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descripción

Descripción:

  • Longitud: 22 mm
  • Dimensión D2: 11,2 mm
  • D1: 9,6 mm
  • Longitud: 7 mm
  • Conduzca: 1/4″
  • Toma cuadrada
  • E8
  • Interior Torx
  • Superficie: cromado
  • Material: Cromo Molibdeno