{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
para perforaciones a partir de ⌀ Dmín. | 3 mm | |
Longitud útil | 15 mm | |
⌀ del mango d | 4 mm | |
Radio R | 0,1 mm | |
f | 1,25 mm | |
a | 2,7 mm | |
Profundidad de corte máxima ap máx. | 0,2 mm | |
Profundidad de tronzado máxima pmáx. | 0,7 mm | |
Soporte de apriete adecuado n.° 240100 | 12/4, 16/4 | |
Avance f en acero < 500 N/mm 2 | 0,02 mm/rev. | |
Tipo de producto | Inserto de corte para torneado |
Número de artículo | 240115 3 | |
Número del fabricante | H51 31150.0182 | |
Fabricante | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |