Soporte KOMET® Reamax® TS Mango cilíndrico, corto, Para ⌀ de cabezal escariador D: 22-26,99mm

Número de artículo: 239880 22-26,99
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para ⌀ de cabezal escariador D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Espiga de sujeción
Norma DIN 2084
Diámetro del mango DS 20 mm
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Longitud total L 130 mm
Posibilidad de refrigeración interior
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie Reamax TS
Denominación del fabricante KOMET Reamax® TS Halter
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 0200 mm
Tipo de alojamiento Espiga
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50 mm
Interfaz en el lado de la máquina Mango cilíndrico
Con orificio para conducto de refrigeración
Interfaz Punto de separación 1
Altura total H1 20 mm
Anchura total B1 20 mm
Material acero bonificado.
Peso 0,3 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 239880 22-26,99
EAN / GTIN 4047109229334
Número del fabricante 75A.40.13030
Fabricante/responsable Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descripción

Idóneo para:

Cabezales escariadores n.º 239805; 239811; 239816; 239822; 239826.

Volumen de suministro:

Soporte completo con perno de apriete, llave horquilla para perno de apriete y llave de accionamiento.
En caso necesario, pedir la llave con hexágono interior por separado.