• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 6IP

Número de artículo: 239653 6IP
Establecer precio 10 unidades (4,32 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 3,8 mm
Tamaño de rosca d1 M2
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 6IP
Superficie negro
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 3,8 mm
Contenido 10 ud.
Material acero
Par de apriete mín. recomendado 0,62 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239653 6IP
EAN / GTIN 4047109027428
Número del fabricante N00 56021
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com