• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas, Accionamiento: 8IP1

Número de artículo: 239653 8IP1
Establecer precio 10 unidades (3,77 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Accionamiento Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar no
Longitud nominal L 7 mm
Tamaño de rosca d1 M3
Perfil de accionamiento TORX PLUS®
Tamaño accionamiento 8IP1
Superficie negro
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido juego
Contenido 10 ud.
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Longitud total L2 7 mm
Material acero
Par de apriete mín. recomendado 2,25 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 239653 8IP1
EAN / GTIN 4047109025431
Número del fabricante N00 57241
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com