Escoba de salón de pelo natural con mango de madera y agujero para el mango de 60 cm

Número de artículo: 237700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje sueltos
Anchura cuerpo 600 mm
Material cuerpo Soporte de madera
Colocación Arenga
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color negro
Sistema de mango Agujero del mango
Resistencia a la humedad no
Con chapa de carda no
Para virutas metálicas no
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad Para suciedad fina
Ámbito de uso – suelo Para suelos lisos
Con agujero para colgar no

Identificación y clasificación

Número de artículo 237700
EAN / GTIN 4250560509949
Número del fabricante 237700
Número L L00760 402
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para salas, pelo natural, madera de silla de montar con agujero en el mango. Especialmente eficaz para atrapar el polvo. Para suciedad fina en suelos lisos. Cuerpo de madera de haya.