Barra de mandrinar para herramientas de husillo

Número de artículo: 237634
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Plaquita de corte adecuada CC..0602..
Longitud L 72 mm
Longitud 1 105 mm
Intervalo de ⌀ 19,75 mm - 25,1 mm
Tipo de producto Herramienta de husillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 237634
EAN / GTIN 4045197584236
Número del fabricante 237634
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

⌀ mango 16 mm. Con refrigeración interior.
L = longitud máxima de mandrinado.