{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Forma de la cabeza del tornillo | Cabeza cilíndrica | |
| Con collar | no | |
| Longitud nominal L | 12 mm | |
| Tamaño de rosca d1 | M5 | |
| Perfil de accionamiento | hexágono interior | |
| Tamaño accionamiento | 4 | |
| Superficie | negro | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Tornillo de máquina | |
| Tipo de rosca | M | |
| Perforado | no | |
| Norma | DIN EN ISO 4762 | |
| Material | acero | |
| Clase de resistencia | 8,8 |
| Número de artículo | 237522 M5X12 | |
| EAN / GTIN | 4045197808622 | |
| Número del fabricante | 237522 M5X12 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |