• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® Unisix® 34-000

Número de artículo: 236771 34-000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    20,84 € / Unidad
  • de 10Unidad
    17,37 € / Unidad
a petición
En stock
62 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WOEX 06T304
Denominación 34-000
Clase BK6425
Tipo ST900; INOX
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,15 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236771 34-000
EAN / GTIN 4047109225428
Número del fabricante W29 34000.046425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
225
Acero < 1100 N/mm²
P
200
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
120
húmedo máximo
 

Descripción

Idóneo para:

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas