Inserto de plaquitas exterior V464 KOMET® (fig. n.º 3), Tipo: 95

Número de artículo: 236674 95
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie V464
Diámetro exterior D 95 mm
Tipo de producto Placa de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 236674 95
EAN / GTIN 4047109012455
Número del fabricante D53 53390
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Idóneo para:

Corona de perforación ⌀ D: 95; 140 mm

Volumen de suministro:

Con tornillo de fijación y espiga.