• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Inserto de plaquitas exterior V464 KOMET® (fig. n.º 3), Tipo: 110

Número de artículo: 236674 110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie V464
Diámetro exterior D 110 mm
Tipo de producto Placa de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 236674 110
EAN / GTIN 4047109012486
Número del fabricante D53 53420
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Idóneo para:

Corona de perforación ⌀ D: 110 mm

Volumen de suministro:

Con tornillo de fijación y espiga.