{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Serie | KUB Pentron® | |
| Número de filos, total | 1 | |
| Diámetro del filo, mín. Dc | 32,5 mm | |
| Longitud total L | 243 mm | |
| Longitud útil L1 | 165 mm | |
| Longitud de alcance A | 205 mm | |
| Refrigeración interior | sí | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | KOMET KUB Pentron® Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Diámetro del cuerpo D2 | 34 mm | |
| Longitud de ranura de viruta | 187 mm | |
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo | 0,67 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 10 grados | |
| Ángulo, 1.er escalón | 180 grados | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SO1004083N | |
| Designación plaquita de corte | SOGX 100408 32-... | |
| Peso | 1.250 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
| Tipo de producto | Broca maciza para inserto de corte | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 5×D |
| Número de artículo | 236604 32,5 | |
| EAN / GTIN | 4047109197923 | |
| Número del fabricante | U45 63250 | |
| Fabricante/responsable | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |