• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Plaquita de corte KOMET® 18-130

Número de artículo: 236573 18-130
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    18,23 € / Unidad
  • de 10Unidad
    15,19 € / Unidad
a petición
En stock
177 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte SOEX 060306
Denominación 18-130
Clase BK8425
Tipo ST1400
Material de corte MD
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,16 mm/rev.
Número de cambios/cortes 4
Tipo de producto Plaquita de corte para taladrado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 236573 18-130
EAN / GTIN 4047109103436
Número del fabricante W83 18130.068425

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
300
Acero < 750 N/mm²
P
250
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
160
Acero < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores aproximativos de aplicación se refieren al KUB Quatron®.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas