Escoba para jardín y terraza Power Stick 40 cm con mango de 140 cm

Número de artículo: 235276
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 unidades
  • Pasos del pedido: 5 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Anchura cuerpo 400 mm
Material cuerpo madera
Colocación Mezcla de calidad
Resistencia a la humedad sí
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad – Para uso universal
Longitud de mango 1.400 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 235276
EAN / GTIN 4250560509581
Número del fabricante 235276
Número L L00760 810
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba para jardín y terraza Power Stick Mezcla del sur del Harz, resistente a la humedad. Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de superficies. Cuerpo de madera de haya. Completo con palo de escoba de 140 cm.