{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Tamaño de rosca d1 | M3,5 | |
| Perfil de accionamiento | TORX® interior | |
| Tamaño accionamiento | T15 | |
| Contenido | juego | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Tipo de producto | Tornillo no especificado | |
| Tipo de rosca | M | |
| Longitud total L2 | 8,4 mm | |
| Par de apriete máx. recomendado | 3 Nm |
| Número de artículo | 232980 5 | |
| EAN / GTIN | 4062406267049 | |
| Número del fabricante | 232980 5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |