Juego de tornillos Torx® 10 piezas, Tamaño: 4

Número de artículo: 232980 4
Establecer precio 10 unidades (3,71 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
106 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño Establecer precio 10 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 10 ud.
Tamaño de rosca d1 M3
Perfil de accionamiento TORX® interior
Tamaño accionamiento 9IP
Contenido juego
Contenido 10 ud.
Tipo de producto Tornillo no especificado
Tipo de rosca M
Longitud total L2 7,2 mm
Par de apriete máx. recomendado 1,2 Nm

Identificación y clasificación

Número de artículo 232980 4
EAN / GTIN 4062406267032
Número del fabricante 232980 4