Escoba para salas Arenga con mango metálico de 50 cm

Número de artículo: 232406
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Anchura cuerpo 500 mm
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 500 mm
Colocación Arenga
Forma filamentos Completamente filamentada
Color filamentos color negro
Sistema de mango Pesado soporte de mango metálico atornillado
Resistencia a la humedad
Con chapa de carda no
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad – Para suciedad medio grosera, grosera
Ámbito de uso – suelo – Aplicación universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 232406
EAN / GTIN 4250560509161
Número del fabricante 232406
Número L L00760 834
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba Arenga con mango metálico Resistente al agua y al aceite. Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de suelos. Cuerpo de madera de haya.