Broca maciza de plaquitas universal MTC, con mango combinado, para plaquitas de corte WOEX

Número de artículo: 232298 21
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de filos, total
1
Diámetro del filo, mín. Dc
21 mm
Longitud total L
122 mm
Longitud útil L1
42 mm
Longitud de alcance A
66 mm
Diámetro vástago DS
25 mm
Refrigeración interior
sí
Entrada de lubricante refrigerante
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL02501415
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
25 mm
Longitud vástago LS
56 mm
Ejecución del mango
HE
Lubricante refrigerante
sí
Longitud de ranura de viruta
62 mm
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
0,91 mm
Ángulo de desprendimiento
10 grados
Ángulo, 1.er escalón
180 grados
Interfaz
Punto de separación 1
Grosor de la inserción T
3,18 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte
S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte
WO0403043N
Designación plaquita de corte
WOEX 040304
Peso
306 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas
MTC
Tipo de producto
Broca maciza para inserto de corte
Límite máximo de ajuste V
0,5 mm
Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta
2×D
Empleo de taladro
Centrado; Perforación de huecos; inicio de taladrado inclinado; salida inclinada; taladrado de piezas en paquete con restricciones; taladrado previo inclinado; taladrado transversal con restricciones
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232298 21
EAN / GTIN 4045197676931
Número del fabricante 232298 21
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elevada estabilidad y máxima seguridad del proceso.

Aplicación:

Para el uso fijo y rotatorio.
Para taladrado sin estrías de retirada y exactitud dimensional (aprox. ± 0,1 mm).
Aptas también para máquinas con una potencia de accionamiento reducida. Especialmente adecuada para el uso MTC (Multi Task Cutting) en la nueva generación de centros de fresado-torneado (MTM).

Idóneo para:

Plaquitas WOEX 040304.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos con plaquitas de corte reversibles n.º 239700 6IP1 (1,0 Nm).

Nota:

¡ATENCIÓN!
Al salir la broca se cae un disco.
En piezas rotatorias existe peligro de accidentes.
Tome las medidas de protección oportunas.
Herramientas escalonadas hasta 2 niveles según sus indicaciones disponibles a petición. (Cantidad mínima de pedido: 2 unidades).