Inserto de broca con agudizado HSS-E-PM, TiAlN, ⌀ D: 58mm

Número de artículo: 232286 58
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
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte
HSS-E-PM
Recubrimiento
TiAlN
Diámetro del filo mín. D
58 mm
Ángulo de punta
132 grados
Cantidad de cortes
2
Denominación del fabricante
Bohrereinsatz mit Ausspitzung
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo
adecuado
Lubricante refrigerante
sí
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo
12,91 mm
Forma de rectificado
A
Grosor de la inserción
7,9 mm
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
Grosor de la inserción T
7,9 mm
Peso
60 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Procedimiento de mecanizado
Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto
Placa de corte para taladrado
Para elemento base tipo
48
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 232286 58
EAN / GTIN 4045197717665
Número del fabricante 232286 58
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
55
Stål < 1100 N/mm²
P
50
Stål < 1400 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
15
GG (G)
K
60
CuZn
N
140
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Filo de HSS intercambiable para uso universal. Sin reafilado.
Con rompevirutas. Con filo agudizado para estabilidad y autocentrado elevados.
Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños, versión con filos MDI y filos de 180°, disponibles a petición.