{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte |
HSS-E-PM
|
|
| Recubrimiento |
TiAlN
|
|
| Diámetro del filo mín. D |
44 mm
|
|
| Ángulo de punta |
132 grados
|
|
| Cantidad de cortes |
2
|
|
| Denominación del fabricante |
Bohrereinsatz mit Ausspitzung
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
sin entrada de lubricante refrigerante
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
sin salida de lubricante refrigerante
|
|
| Húmedo máximo |
adecuado
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo |
9,8 mm
|
|
| Forma de rectificado |
A
|
|
| Grosor de la inserción |
6,4 mm
|
|
| Grupo de arranque de virutas |
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero); S (materiales difícilmente mecanizables)
|
|
| Grosor de la inserción T |
6,4 mm
|
|
| Peso |
30 g
|
|
| Sentido del corte |
Corte a derecha
|
|
| Ejecución de la herramienta |
Acero macizo
|
|
| Procedimiento de mecanizado |
Taladrado en macizo (BVB)
|
|
| Tipo de producto |
Placa de corte para taladrado
|
|
| Para elemento base tipo |
36
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 232286 44 | |
| EAN / GTIN | 4045197593740 | |
| Número del fabricante | 232286 44 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |