Abrazaderas, con mordaza protectora intercambiable/mordaza protectora de plástico, b1 = 7 mm

Número de artículo: 23190.0071
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 23190.0071
EAN / GTIN 4030618297567
Número del fabricante 23190.0071
Número L L31460 108740
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Esta brida de sujeción (garra de sujeción) con mordaza protectora intercambiable se utiliza principalmente en la técnica de sujeción mecánica para sujetar piezas delicadas.
Las mordazas protectoras de latón o plástico protegen la pieza de trabajo contra daños.

Material
Mordaza protectora
  • plástico
Montaje de la tapa de la olla a presión (
) Las tapas se montan y desmontan con dos tornillos. Estos están incluidos en el volumen de suministro de las mordazas protectoras.