• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Inserto de corte HiPer Drill h7, HB7630, ⌀ D: 15,2mm

Número de artículo: 231650 15,2
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
17 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7630
Para el tamaño del elemento básico 15 mm
Diámetro del filo mín. D 15,2 mm
Diámetro del filo máx. 15,2 mm
Intervalo, posibilidad de configuración 0 mm
Recubrimiento TiCN
Material de corte MD
Ángulo de punta 135 grados
Cantidad de cortes 2
Refrigeración interior
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie HiPer Drill
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 3,15 mm
Grosor de la inserción 5,4 mm
Material de corte, denominación del fabricante HB7630
Grosor de la inserción T 5,4 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte C (sin taladro, fijado desde arriba)
Clase de tolerancia h7
Longitud de alcance A 14,1 mm
Longitud total L 14,1 mm
Peso 8 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231650 15,2
EAN / GTIN 4045197660121
Número del fabricante 231650 15,2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.