Inserto de corte HiPer Drill h7, HB7630, ⌀ D: 10,5mm

Número de artículo: 231650 10,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Lubricante refrigerante
Serie HiPer Drill
Clase de tolerancia h7
Diámetro del filo mín. 10,5 mm
Configurable no
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 2,17 mm
Cantidad de cortes 2
Ángulo de punta 135 grados
Grosor de la inserción 3,78 mm
Para el tamaño del elemento básico 10,5 mm
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB7630
Recubrimiento TiCN
Clase HB7630
Longitud de alcance 9,6 mm
Longitud total 9,6 mm
Peso 3 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma DIN4000-171
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Placa de corte para taladrado
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 231650 10,5
EAN / GTIN 4045197709752
Número del fabricante 231650 10,5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
200
Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
150
INOX < 900 N/mm²
M
65
INOX > 900 N/mm²
M
55
Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Inserto de corte rectificado en prisma para un posicionamiento exacto y un asiento estable.
Precisión de la concentricidad en estado montado ≤ 20 µm. Para perforaciones con una precisión hasta IT9.

Nota:

Los datos de corte son válidos para el elemento de base 5×D.
Realizar perforaciones piloto exclusivamente con el inserto de corte del mismo tipo.

Descargas y documentos

Productos adecuados