Abrazaderas, DIN 6315 B en forma de horquilla, b1=6,6 mm / l1=60 mm

Número de artículo: 23150.0007
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 23150.0007
EAN / GTIN 4030618236450
Número del fabricante 23150.0007
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Esta abrazadera (garra de sujeción) según la norma DIN 6315 B tiene forma de horquilla y se utiliza principalmente en la técnica de sujeción mecánica para sujetar piezas de trabajo.

Material
  • Acero templado, lacado