Herramienta multiusos PocketStar Hexagonal, de 7 unid.

Número de artículo: 23041
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 23041
EAN / GTIN 4010995230418
Número del fabricante 23041
Número L L60070 3236
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Simplifica su trabajo: La posición variable del mango permite realizar atornillados con fuerza y rápidos.
  • Aumenta su eficiencia: Las llaves allen más utilizadas, alojadas en una sola herramienta.
  • Ahorra tiempo: La facilidad de manejo permite aplicar rápidamente el perfil necesario.
  • Aplicación: Práctico soporte abatible para trabajar con tornillos de hexágono, ranurados, Phillips y TORX®.
  • Aplicación: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, galvanizado.
  • Extra: Robusta carcasa con tecla extractora para una selección sencilla de las llaves.
  • Mango: Carcasa ergonómica reforzada con fibra de vidrio, longitud 120 mm.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio, templado continuo, galvanizado.
  • Las tomas de fuerza más comunes
  • Uso como mango largo o transversal
  • Versatilidad de uso
  • Se acabó el inconveniente de aplastarse los dedos. El juego de llaves Allen PocketStar convence por su manipulación óptima y su gran utilidad que se traduce en una gran variedad de detalles prácticos. Las siete llaves Allen se guardan de forma compacta en un soporte plegable manejable. El botón de apertura inteligente permite realizar una elección sencilla del tamaño de llave deseado. Entre la posición de 90 ° y de 270 ° se pueden escoger tantas posiciones de trabajo como se desee, en función de la tarea de atornillado. En la posición de 180 °, la herramienta se convierte, por ejemplo, en un destornillador. Si la llave se posiciona en el tope de 270 °, el soporte plegable se convierte en una herramienta con un brazo de palanca práctico para alcanzar pares de apriete elevados. También se ha solucionado de manera fantástica la demanda de los usuarios de que siempre se puede mover solo una única llave a la posición de trabajo. De este modo, en el PocketStar se suprime la acción molesta de tener que desplazar hacia atrás las llaves Allen que no se utilizan.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: Si
  • Artículo ESD: No
  • con batería / batería recargable: No

Volumen de suministro:

  • 1x hexágono interior blade 2
  • 1x hexágono interior blade 2,5
  • 1x hexágono interior blade 3
  • 1x hexágono interior blade 4
  • 1x hexágono interior blade 5
  • 1x hexágono interior blade 6
  • 1x hexágono interior blade 8