Tornillos prisioneros, DIN 6379, para tuercas para ranuras en T/calidad 8.8, d=M24 / l=200 mm

Número de artículo: 23040.0247
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 23040.0247
EAN / GTIN 4030618233503
Número del fabricante 23040.0247
Fabricante/responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Descripción

Descripción:

Los pernos prisioneros, junto con las tuercas en T DIN 508 (EH 23010./23020.), las tuercas DIN 6330 (EH 23070.) y las arandelas DIN 6340 (EH 23060.), forman los tornillos de sujeción completos.
Estos tornillos prisioneros se caracterizan por su rosca laminada.

Material
  • Acero bonificado.
Referencias
Para conocer los pares de apriete y las resistencias, consulte el anexo - Datos técnicos -
Tornillos prisioneros con medida b1 prolongada también disponibles en el programa de suministro.