Escoba industrial de fibra de coco con mango roscado de 30 cm

Número de artículo: 230302
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Material cuerpo madera
Anchura del cepillo 300 mm
Colocación Poly-Kokos®
Color filamentos natural
Sistema de mango Agujero del mango
Tipo de producto Escoba
Ámbito de uso – suciedad Para uso universal
Ámbito de uso – suelo Aplicación universal

Identificación y clasificación

Número de artículo 230302
EAN / GTIN 4250560508898
Número del fabricante 230302
Número L L00760 102
Fabricante/responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Descripción

Descripción:

Escoba industrial Poly-Kokos® con mango roscado Para suciedad fina y gruesa en todo tipo de suelos. Cuerpo de madera de haya.