TNFFA 80R-4IQ Lamas Reforzadas para Ranurado Frontal

Número de artículo: 2302418
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TANG-GRIP Face Machining Line
Intervalo de aplicación Ranurado externo axial
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 90 mm
Altura h1 32 mm
Posibilidad de tronzado axial
Tipo de boca a derecha

Identificación y clasificación

Número de artículo 2302418
EAN / GTIN 7291075310825
Número del fabricante 2302418
Número L 274202 80-130

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm, Ancho de corte (CW) 4 mm, Longitud total (OAL) 90 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX) 130 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN) 80 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 27 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 4 mm
  • Ancho funcional (WF) 9 mm
  • Longitud total (OAL) 90 mm
  • Altura del mango (H) 32 mm

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra