DGTL 2525-3 Portaherramientas de Mango Integral para Tronzado y Ranurado

Número de artículo: 2301263
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 2301263
EAN / GTIN 7291075044089
Número del fabricante 2301263
Número L L23920 143

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm, Longitud total (OAL) 150 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 29 mm
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Altura del mango (H) 25 mm
  • Ancho del mango (B) 25 mm

Productos adecuados